※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの 中継ボックス
7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44126523
品番
EA940CX-7BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,444
販売価格(税別)
¥
4,040
バスケットに入れる
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
色
黒
サイズ
135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm
極数
7P
端子ねじ
M3×8フリー端子ねじ
定格容量
15A・300V