※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 変圧・変換
エスコの スイッチング電源
DC24V/15Wスイッチングパワーサプライ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44127135
品番
EA940DN-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
IDEC
形状
DINレール直付き
型式
PS5R-VB24
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC100〜240
定格出力電流(A)
0.65
動作表示
LED(緑)
定格出力電力(W)
15
定格出力電圧(V)
DC24
端子
3.5mmスクリューアップ端子
サイズ(mm)
22.5×95×90(H)
入力電圧範囲(V)
AC85〜264/DC100〜370共用