※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44127178 品番EA940DT-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,661
販売価格(税別)
1,510
仕様シールドクリップL両端付(黒色)、シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色) セット内容赤、黒、各色1本・計2本入 全長(mm)500 絶縁耐圧AC2000V(1分以上) リード線0.5mm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする