エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの 回転計/カウンター
エスコの 回転計/カウンターその他関連用品
1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44127205
品番
EA940DT-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
仕様
シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色・黒色)
セット内容
赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)
1000
絶縁耐圧
AC2000V(1分以上)
リード線
1.25mm2