※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの 回転計/カウンター
エスコの 回転計/カウンターその他関連用品
1000mmテストリード(両端バナナプラグ/2本)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44127214
品番
EA940DT-89
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
仕様
バナナプラグ両端付
セット内容
赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)
1000
絶縁耐圧
AC2000V(1分以上)
リード線
0.5mm2