曜日別特売
EA940PL-14A 3.0mテレビ接続ケーブル エスコ 44127713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.0mテレビ接続ケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44127713品番EA940PL-14A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,443
販売価格(税別)
3,130

4K・8Kテレビ対応
3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ
両端子金メッキ仕様

ケーブル長(m)3.0m接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする