※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの エチレンプロピレンゴム
エスコの エチレンプロピレン スポンジゴム
30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44128614
品番
EA944KD-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,698
販売価格(税別)
¥
5,180
バスケットに入れる
シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。
豪雨時の冠水被害などを軽減します。
幅(mm)
30
厚さ(mm)
10
長さ(m)
6
仕様
粘着付
材質
EPDMスポンジ
商品豆知識
ゴム素材の特長