※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ電子・電気部品・機器用
15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44129454
品番
EA944MF-98
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アクリルフォーム
粘着剤
アクリル系
用途
つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。
仕様
JIS規格Z15411種適合品
テープ地色
白
主なワーク
パーツ