※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80mmx10mフィルム補修テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44129603 品番EA944NW-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手切れ性にすぐれ、作業性が良いです。
農業用ポリオレフィン系フィルム、農業用ビニルフィルム等の接着性(特に低温時)に優れます。
耐久性、耐候性に優れ、1シーズン使用出来ます。
透明性に優れます。

厚さ(mm)0.14 仕様農業用フィルム補修用一般 材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 ナチュラル サイズ80mm×10m テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする