※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40mmx18mラベルテープ(ガラス注意)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44129628 品番EA944PF-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥380
販売価格(税別)
345

糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。

文字内容ガラス注意 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 仕様切取線なし 材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする