※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

路面用シート(+型/白/5枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44129646 品番EA944SJ-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,036
販売価格(税別)
2,760

区画整理のマーキングに最適です。
耐久性に優れ、滑りにくい。

材質基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系 仕様粘着式 形状+ 幅(mm)52 厚さ(mm)1.4 長さ(m)152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする