※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
21.7mm防振サドル(SGP管用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44129987
品番
EA947BX-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
呼び径
SGP-15A
用途
SGP管用
仕様
3mmゴム付
適合径(Φmm)
21.7
ねじ穴(Φmm)
6