※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
18.0mmサドル(塩ビ管用/5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44130057
品番
EA947BX-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
材質
塩化ビニール
呼び径
14
用途
塩ビ管・VP管用
適合径(Φmm)
18
ねじ穴(Φmm)
5