※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
26.0mmサドル(塩ビ管用/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44130075
品番
EA947BX-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
材質
塩化ビニール
呼び径
22
用途
塩ビ管・VP管用
適合径(Φmm)
26
ねじ穴(Φmm)
5