48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44130486 品番EA948TT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,486
販売価格(税別)
2,260
材質亜鉛合金 タイプパイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする