エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 単管ジョイント
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44130495
品番
EA948TT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,333
販売価格(税別)
¥
3,030
バスケットに入れる
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様
コーナーY継ぎタイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×90
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm