エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 単管ジョイント
48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44130513
品番
EA948TT-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
仕様
中間コーナーK継ぎタイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×91×91
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm