48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44130529 品番EA948TT-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥985
販売価格(税別)
895
仕様端末キャップ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44130529
2022-05-17
用途:
カーポートの補強

単管パイプの雨水侵入防止で取付ました、どの程度効果が出るか楽しみです。

対象商品:
44130529
2019-12-24
用途:
鋼管パイプの屋外物置棚
その他業種

少量でも丁寧に対応して頂き有難うございました。

思っていた以上に取り付けが簡単で商品も重量感があり大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
44130529
2021-07-20
用途:
外構工事
株式会社トラストテック 様 (建設業・工事業)

単管の柱のキャップに使用しました。まぁこんなもんでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする