※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44130538 品番EA948TT-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,914
販売価格(税別)
1,740
仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする