※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44130547 品番EA948TT-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
仕様エンド取付工具 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44130547
2023-10-17
用途:
ネット張り用フレーム
メタル・ワン 様

簡易的で使えそうだと思って使用いたしました。多少コストに難ありですが
ほかの加工方法から見れば簡易的でいいかと。
しかしながら 継ぎ手としての強度はありませんので注意です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする