※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44130556 品番EA948TT-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44130556
2022-01-28
用途:
短観パイプを利用した仮設倉庫を建てるのに使用
清水モータース 様

既存建物の鉄骨を利用し倉庫を建てるのに購入しました。写真で見ると貧弱ですがいざ使用してみると頑丈に固定することが出来て満足です。ホームセンターに無かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする