※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44130565 品番EA948TT-9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,201
販売価格(税別)
2,910
仕様パイプX継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44130565
2020-08-31
用途:
庇の製作
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

単管パイプのジョイント部に使用しました。通常のクランプを使うと見栄えがゴツくなってしまいますがこのジョイントを使うことによりスッキリ仕上がりました。ただ単管パイプを押さえる為にビスが付いていますが、ビスが細く小さいので力がかかった時に若干の不安が残ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする