※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 単管ジョイント
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44130574
品番
EA948TT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
仕様
パイプ継ぎタイプ
材質
亜鉛合金
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
サイズ(mm)
直径60×86