48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44130583 品番EA948TT-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,145
販売価格(税別)
1,950
仕様パイプ受けホルダー 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする