※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 単管ジョイント
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44130617
品番
EA948TT-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
仕様
くい打ち金具先端
材質
亜鉛合金
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
サイズ(mm)
直径53×55(H)