※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ねじ
エスコの 木ねじ・ドリルネジ
エスコの ドリルネジ(切り刃付)
ピアスビスセット(ナベ頭/ステンレス/黒色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44130635
品番
EA949AM-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様
(+)ナベ頭
ケース寸法(mm)
205×145×40mm
頭部形状
なべ
サイズ(mm)
4×13(80個)、4×16(120個)、4×19(120個)、4×25(32個)、5×16(68個)、5×19(60個)、5×25(48個)