※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径Φ6ワンタッチ管継手 電圧(V)(C) AC110 オリフィス径(Φmm)5 注文コード44130738 品番VX240KC
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は口径・電圧・オリフィス径など376種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(C) AC110 口径Φ6ワンタッチ管継手 仕様(-) ワンタッチ管継手付 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)5 使用流体空気 材質(ボディ)(K) 樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44131027
2017-09-11
用途:
機械の製作に使用

電磁弁としては大変良い品物だと思います。このシリーズの電磁弁を多数使用しております。本当はVX240DZ1Dが欲しかったのですが、何故かVX240DZ1DBしか無かったので仕方なくこちらを購入しました。型番の末尾にBが付くとNPT規格なので、NPT1/4-PT1/4の変換アダプタ(56280272)を一緒に購入し、サイレンサもNPT規格のものを新たに購入しました。MonotaROさんはこういうのがよくあるので、品揃えを見直して頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする