※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
M4x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(20本)
注文コード
44131369
品番
EA949ME-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理
黒色酸化被膜
仕様
並目ねじ
サイズ
M4×20