エスコ
M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(4本)
注文コード
44131825
品番
EA949MJ-845A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
仕様
並目ねじ
材質
ステンレス(SUS304CUN)
サイズ
M8×45mm
ねじの種類
半ねじ
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
1000
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
強度
A2-100