※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
M4x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(4本)
注文コード
44133015
品番
EA949MT-405
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥314
販売価格(税別)
¥
285
バスケットに入れる
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様
並目ねじ
サイズ
M4×5mm
穴の形状
六角穴