※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 蝶番・ヒンジ
エスコの 蝶番
エスコの 平蝶番
40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44133548
品番
EA951CX-304A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
185
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
40
質量(g)
78(1個)
穴数
8
穴径(mm)
5.2