※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの ランドリーラック
1100-1800mm強力伸縮棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44134205
品番
EA951FE-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
バスケットに入れる
仕様
「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。
取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質
パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)
1100/1800(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)
1.2
耐荷重(kg)
25/65
太さ(mm)
太い部分:34 細い部分:29.6