※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの キッチンラック・キッチン小物収納
エスコの レンジラック
475-750x350x500mmレンジ用ラック(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44134345
品番
EA951FE-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
幅(mm)
475/750
仕様
伸縮式
材質
スチール(粉体塗装)
色
黒
耐荷重(kg)
12 (フック:0.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475/750(W)×350(D)×500(H)mm
注意
※お客様組立品