※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

387x620x1015mm/3段キャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44135167 品番EA954DC-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66,000
販売価格(税別)
60,000
間口(mm)387 奥行(mm)620 高さ(mm)1015 質量(kg)39 色(本体)ホワイト 仕様A4仕切板6枚、鍵2本付 均等荷重(kg)40/段(均等荷重) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319(W)×561(D)×274.5(H)mm 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×1015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする