※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
387x620x1335mm/4段キャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44135176
品番
EA954DC-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,250
販売価格(税別)
¥
67,500
バスケットに入れる
間口(mm)
387
奥行(mm)
620
高さ(mm)
1335
質量(kg)
51
色(本体)
ホワイト
仕様
A4仕切板8枚、鍵2本付
均等荷重(kg)
40/段(均等荷重)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319(W)×561(D)×274.5(H)mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
387×620×1335