※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

455x620x1400mm/4段キャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44135185 品番EA954DC-28A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,030
販売価格(税別)
77,300
間口(mm)455 奥行(mm)620 高さ(mm)1400 質量(kg)55.5 色(本体)ホワイト 仕様B4仕切板8枚、鍵2本付 均等荷重(kg)40/段(均等荷重) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387(W)×561(D)×299(H)mm 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×620×1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする