※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

450x450x890mm書庫(片開き型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44135237 品番EA954DJ-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,980
販売価格(税別)
51,800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×890 耐荷重(kg)24/段 付属品棚板2枚、鍵2本 仕様上下兼用 質量(kg)17.6 ホワイト 片開き型 高さ(mm)890 材質(本体)スチール 内寸法(mm)415(W)×416(D)×843(H)mm 型番V445-09H 棚段数3 メーカーダイシン工業 設置形態上置き・下置き両用 あり 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×450×890 商品タイプ完成品 均等耐荷重(kg/段)24
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※下置の際には専用ベース(EA954DJ-90)が必要です。(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする