※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

650x450x720mmワークテーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44135289 品番EA954EE-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,980
販売価格(税別)
61,800
均等耐荷重(kg)40 質量(kg)13.1 材質(天板)高圧メラミン化粧板 仕様カバンフック付(天板を上げてもフックの向きが変わらずカバンが落下しません)、キャスター付(手前2個ストッパー付) 材質天板:高圧メラミン化粧板、 脚:スチール 天板厚さ(mm)20 材質(脚部)スチール グリーン購入法適合
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする