※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 収納家具
エスコの 履物収納
エスコの シューズラック
410-700x250x460mmシューズラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44135413
品番
EA954EK-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
伸縮式なので、スペースに合わせてぴったりフィットします。
段数
3段
仕様
共に2台まで積み重ね可能(連結パール付)
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
410/700×250×460(H)
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
3(1段あたり)
収納数
16足(男性シューズ12足)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品