※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 書庫
エスコの 両開き書庫
600x300x600mmセキュリティーデスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44135919
品番
EA954HE-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,230
販売価格(税別)
¥
59,300
バスケットに入れる
A4サイズのファイルを2段に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600(W)×300(D)×600(H)mm
耐荷重(kg)
30
仕様
棚板1枚付(30mmピッチ可変)、キャスター付
質量(kg)
11.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570(W)×286(D)×570(H)mm
ロック
ダイヤル錠
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。