※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
295x130x200mm卓上キャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44136034
品番
EA954JA-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
卓上の小物の整理に最適です。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
間口(mm)
295
奥行(mm)
130
高さ(mm)
200
質量(kg)
1.21
材質(本体)
ハイインパクトスチロール、 スチロール
引出し数
16個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
295×130×200
有効内寸法・間口(mm)
64
有効内寸法・奥行(mm)
115
有効内寸法・高さ(mm)
41