※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

342x260x223mmファイル収納ボックス(8個)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44136165 品番EA954TL-21A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,710
販売価格(税別)
6,100

デスクの引き出しやキャビネットの書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックス
底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります
2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります
縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます

クリア 材質ポリプロピレン 付属品インデックスシール1枚付属 仕様8個入り サイズA4 質量(g)約458 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×342(D)×223(H)mm (内寸:237(W)×305(D)×217(H)mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする