※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

580x620x1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44136183 品番EA955A-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,890
販売価格(税別)
229,900
間口(mm)580 奥行(mm)620 高さ(mm)1300 質量(kg)115 材質スチール 引出し数100(H)mm×6個、 150(H)mm×4個 タイプ鍵付タイプ、軽量用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1300 引出し耐荷重(kg)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする