※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

580x620x1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44136384 品番EA955AD-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥210,430
販売価格(税別)
191,300

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する
工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能

間口(mm)580 奥行(mm)620 高さ(mm)1000 質量(kg)96 色(本体)ホワイト 材質スチール 引出し数9 セット内容タテ仕切:18枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×9個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000 引出し耐荷重(kg)50
注意
※重量物のため商品のお届けが車上渡しになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする