※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
580x620x1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44136409
品番
EA955AD-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,890
販売価格(税別)
¥
229,900
バスケットに入れる
間口(mm)
580
奥行(mm)
620
高さ(mm)
1300
質量(kg)
115
材質
スチール
引出し数
100(H)mm×6個、 150(H)mm×4個
タイプ
鍵付タイプ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
580×620×1300
引出し耐荷重(kg)
50