※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

580x620x1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44136418 品番EA955AD-9A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥273,130
販売価格(税別)
248,300

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能

間口(mm)580 奥行(mm)620 高さ(mm)1300 質量(kg)124 色(本体)ホワイト 材質スチール 引出し数12 セット内容タテ仕切:24枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×12個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1300 引出し耐荷重(kg)50
注意
※重量物のため商品のお届けが車上渡しになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする