※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 保管庫
700x500x850mm収納庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44136427
品番
EA955CA-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
両開き扉の為、幅がある物でも楽に収納することが出来ます。
仕様
鍵用金具付
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
10
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×370×745
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×850