※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 保管庫
1200x600x915mm収納庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44136436
品番
EA955CA-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,940
販売価格(税別)
¥
55,400
バスケットに入れる
市販のダイヤル錠が使える鍵穴付
ロッカーを2つ重ねて使用することもできます。
仕様
棚板2枚付
材質
スチール
質量(kg)
25.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1070×520×810
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×915
注意
※お客様組立品