※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

660x406x489mmツールキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44136515 品番EA956A-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,750
販売価格(税別)
52,500

引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。
開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
上フタを開けないと、引出しが出ないロック機構付

間口(mm)660 奥行(mm)406 高さ(mm)489 質量(kg)33.2 付属品鍵×2、引出し用マット×4、中皿×1 引出し寸法(mm)569(W)×371(D)×82(H) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×406×489

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする