※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

585x381x457mmツールトロリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44136567 品番EA956A-61
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥123,200
販売価格(税別)
112,000

樹脂製のため軽量
引き出しはどの順番でも挿入可能
【A】2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレーと、トップカバーの下に2つの透明な引き出し用カバーが付属
【B】5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができます。
【C】伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属

耐荷重(kg)60 高さ(mm)457(H) 奥行(mm)381 間口(mm)585 ブラック 材質ポリプロピレン 質量(kg)15 引出し内寸法(mm)460×250×30(H)mm、 460×250×60(H)mm、 460×250×95(H)mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする